Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - PM5500 külön kijelző SX008907 - METSEPM5RD

MásolásMásolás
Schneider - PM5500 külön kijelző SX008907

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Busz-rendszer KNX - Nem

  • Kijelző - TFT LCD

  • Touch-funkció - Nem

  • Busz-csatolással - Nem

  • Kivitel - jelző- és kiszolgáló kijelzőtábla

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

258 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480761423

Sonepar cikkszám

SX008907

Gyártói cikkszám

METSEPM5RD

Gyártói típuskód

PowerLogic METSEPM5RD

Busz-rendszer KNX:

Nem

Kijelző:

TFT LCD

Touch-funkció:

Nem

Busz-csatolással:

Nem

Kivitel:

jelző- és kiszolgáló kijelzőtábla

Egyéb buszrendszerek:

egyéb

Szerelési mód:

egyéb

KNX Secure buszrendszer:

Nem

KNX Secure-RF buszrendszer (rádiófrekvenciás):

Nem

Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):

Nem

Busz-rendszer rádió-frekvenciás:

Nem

Busz-rendszer LON:

Nem

Busz-rendszer Powernet:

Nem

Bidirekcionális rádió frekvencia:

Nem

Összeállítás:

egyéb

Jelölési mező:

Igen

További illesztőhelyek:

ethernet

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Szín:

szürke

RAL-szám (hasonló):

0

Védettség (IP):

egyéb

PM5500 külön kijelző