Schneider - PM5580, táblaműszer teljesítménymérő, WC+SS,DNP3.0, digitális I/O, analóg bemenet, 24VDC táp SX060267 - METSEPM5580
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Feszültségmérő - Igen
Meddő teljesítmény mérő - Igen
Frekvenciamérő - Igen
Impulzusszámláló - Nem
Hatásos energia mérés pontossági osztálya az IEC 62053-22 szerint - 0,2S
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
478 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606489869700
Sonepar cikkszám
SX060267
Gyártói cikkszám
METSEPM5580
Gyártói típuskód
PowerLogic METSEPM5580
Feszültségmérő:
Igen
Meddő teljesítmény mérő:
Igen
Frekvenciamérő:
Igen
Impulzusszámláló:
Nem
Hatásos energia mérés pontossági osztálya az IEC 62053-22 szerint:
0,2S
Tápfeszültség típusa:
AC/DC
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
100-480 V
Meddő energia mérés pontossági osztálya az IEC 62053-23 szerint:
egyéb
Tápfeszültség DC-nél:
125-250 V
Kijelző:
LCD
Frekvencia méréstartomány:
45-65 Hz
Digitális kimenetek száma:
4
MODBUS protokollt támogatja:
Igen
PROFINET IO protokoll támogatása:
Nem
Szélesség:
112 mm
Magasság:
101.2 mm
Árammérő:
Igen
Hatásos teljesítményt mérő műszer:
Igen
Kivitel:
mérőtranszformátor
Szerelési mód:
frontoldali szerelésre
Harmonikus mérés:
Igen
Fordulatszámmérő:
Nem
Pólustípus:
háromvezetékes / négyvezetékes
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.82-3.31 mm2
Mintavételezési frekvencia:
12800 Hz
Feszültségmérő bemenetek száma:
4
Árammérő bemenetek száma:
8
Látszólagos teljesítmény:
Igen
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
100-480 V
Teljesítményfaktor:
Igen
Fázisszög (cos phi):
Igen
Mérési-érték tároló:
Igen
Terhelési profil szerinti mérés:
Igen
Távoli kijelzés:
Nem
Kalibrálva:
Nem
Kijelző felbontása (vízszintes):
128 px
Kijelző felbontása (függőleges):
128 px
Impulzuskimenet:
vizuális
Analóg bemenetek száma:
0
Analóg kimenetek száma:
0
Digitális bemenetek száma:
2
Ethernet csatlakozások száma:
2
IEC 61850 Ethernet protokoll támogatása:
Nem
Névleges áram (In):
5 A
Maximális áram (Imax):
20 A
OPC UA PubSub protokoll támogatása:
Nem
PROFIBUS protokollt támogatja:
Nem
Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:
Igen
Ellenőrzési naplóval:
Igen
RJ-dugaszolóhoz alkalmas:
Igen
Firmware aláírással:
Nem
Biztonsági események naplózásával (biztonsági eseménynapló):
Igen
KNX kommunikációs interfésszel:
Nem
Szerepalapú hozzáférés-vezérléssel (RBAC):
Nem
M-Bus kommunikációs interfésszel:
Nem
Webszerver HTTPS átviteli protokollal:
Igen
Kommunikációs illesztőhellyel (RS-485):
Igen
Mélység:
89 mm
Védettség (IP), elülső oldali:
egyéb