Schneider - PME kezdő alapszoftver (szerver, 9 belép kész., 1 magas kész., 1 mérnök felhasználó, 2 Web felhasználó, nincs PQ riport) SX013584 - PSWSYNCZZSPEZZ
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
SCADA funkcionalitás - Igen
Több helyen is alkalmazható, futásidő - Igen
SQL-adatbázis - integrált
OPC-illesztőfelülettel, szerver - Igen
OPC-illesztőfelülettel, kliens - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX013584
Gyártói cikkszám
PSWSYNCZZSPEZZ
Gyártói típuskód
PSWSYNCZZSPEZZ
SCADA funkcionalitás:
Igen
Több helyen is alkalmazható, futásidő:
Igen
SQL-adatbázis:
integrált
OPC-illesztőfelülettel, szerver:
Igen
OPC-illesztőfelülettel, kliens:
Nem
Programozási illesztőfelületekkel:
Igen
Futásidejű operációs rendszer, Windows XP:
Nem
Futásidejű operációs rendszer, Windows 2000:
Nem
Futásidejű operációs rendszer, LINUX:
Nem
Runtime üzemi rendszer, Windows Vista:
Nem
Alkalmas Windows 7 operációs rendszerhez:
Igen
Alkalmas Windows 8 operációs rendszerhez:
Igen
Futásidejű operációs rendszer, egyéb:
Igen
Aktív projekttervező operációs rendszer, Windows 9x:
Nem
Aktív projekttervező operációs rendszer, Windows NT:
Nem
Aktív projekttervező operációs rendszer, Windows 2000:
Nem
Aktív projekttervező operációs rendszer, Windows XP:
Nem
Aktív projekttervező operációs rendszer, Windows ME:
Nem
Aktív projekttervező operációs rendszer, LINUX:
Nem
Tervező üzemi rendszerhez futtatható, Windows Vista:
Nem
Tervező üzemi rendszerhez futtatható, Windows 2003 Server:
Nem
Tervező üzemi (Windows 7) rendszeren futtatható:
Igen
Aktív projekttervező operációs rendszer, Windows 8:
Igen
Min. fő memória, projekttervező rendszer:
2048 MB
Max. kliensszám:
1
Web-kliensek részére alkalmas:
Nem
Riasztás-management:
Igen
Irány-megjelenítés:
Igen
Integrálható az automatizációs rendszer műszaki software-jébe:
Igen
Beszédátkapcsolás lehetséges:
Igen
Jelzőrendszer:
választható
Min. processzor ütemfrekvencia, projekttervező rendszer:
2.3 GHz