Schneider - Pneum. kihajtható rack kitámasztó 180o SX011628 - NSYRCDR18
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - 482,6 mm (19 coll)-szerelő készlet
Anyag - acél
Szélesség - 80 mm
Magasság - 108 mm
Mélység - 570 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480066818
Sonepar cikkszám
SX011628
Gyártói cikkszám
NSYRCDR18
Gyártói típuskód
NSYRCDR18
Tartozék fajtája:
482,6 mm (19 coll)-szerelő készlet
Anyag:
acél
Szélesség:
80 mm
Magasság:
108 mm
Mélység:
570 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Pneum. kihajtható rack kitámasztó 180o