Schneider - Poliészter fedél PLS 27x54x4.5 IP65 SX012552 - NSYTPLSP2754G
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 270 mm
Szélesség - 540 mm
Anyag - műanyag
Szín - szürke
Zsanéros - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480777639
Sonepar cikkszám
SX012552
Gyártói cikkszám
NSYTPLSP2754G
Gyártói típuskód
NSYTPLSP2754G
Magasság:
270 mm
Szélesség:
540 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Zsanéros:
Nem
Áttetsző:
Nem
Mélység:
45 mm
Védettség (IP):
IP65
Gyorsan záró:
Nem
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) - Poliészter fedél PLS 27x54x4.5