Schneider - POLIÉSZTER SZEK.VÉDŐTETŐVEL+MAG.KER. IP44 SX011397 - NSYPLAZT1576G
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 750 mm
Anyag - műanyag
Magasság - 1500 mm
Mélység - 620 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
373 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480772894
Sonepar cikkszám
SX011397
Gyártói cikkszám
NSYPLAZT1576G
Gyártói típuskód
NSYPLAZT1576G
Szélesség:
750 mm
Anyag:
műanyag
Magasság:
1500 mm
Mélység:
620 mm
Szín:
szürke
Anyagminőség:
egyéb
Szerelőlemezzel:
Nem
Védettség (IP):
IP44
Összekapcsolható:
Igen
Üveges ajtóval:
Nem
Padlón álló fali modell:
Igen
Ajtók száma:
1
Ütésállóság (IK):
IK10
Szerelőlemez mélységben állítható:
Nem
Árbócrögzítés:
Nem
Felület kivitele:
kezeletlen
Ferde tető:
Igen
Falbaépítés:
Igen
RAL-szám:
7035
Zárak száma:
1
Falra szerelhető:
Nem
Szellőzőajtóval:
Nem
Metrikus szereléshez használható:
Nem
Hátsó ajtóval:
Nem
EMC változat:
Nem
Alkalmas kültéri használatra:
Igen