Schneider - Poliészter szerelőlap 1000x800 SX011080 - NSYMPP108
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Magasság - 1000 mm
Szélesség - 800 mm
Felület - kezeletlen
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
154 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480183454
Sonepar cikkszám
SX011080
Gyártói cikkszám
NSYMPP108
Gyártói típuskód
NSYMPP108
Anyag:
műanyag
Magasság:
1000 mm
Szélesség:
800 mm
Felület:
kezeletlen
Perforált:
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - Poliészter szerelőlap 1000x800