Schneider - Poliészter szerelőlap 300x250 SX011081 - NSYMPP3025
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Magasság - 300 mm
Szélesség - 250 mm
Felület - kezeletlen
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480183461
Sonepar cikkszám
SX011081
Gyártói cikkszám
NSYMPP3025
Gyártói típuskód
NSYMPP3025
Anyag:
műanyag
Magasság:
300 mm
Szélesség:
250 mm
Felület:
kezeletlen
Perforált:
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - Poliészter szerelőlap 300x250