Schneider - Poliészter szerelőlap 400x300 SX011082 - NSYMPP43
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Magasság - 400 mm
Szélesség - 300 mm
Felület - kezeletlen
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480183485
Sonepar cikkszám
SX011082
Gyártói cikkszám
NSYMPP43
Gyártói típuskód
NSYMPP43
Anyag:
műanyag
Magasság:
400 mm
Szélesség:
300 mm
Felület:
kezeletlen
Perforált:
Nem
Poliészter szerelőlap 400x300