Schneider - Poliészter szerelőlap 500x400 SX011083 - NSYMPP54
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Magasság - 500 mm
Szélesség - 400 mm
Felület - kezeletlen
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480183492
Sonepar cikkszám
SX011083
Gyártói cikkszám
NSYMPP54
Gyártói típuskód
NSYMPP54
Anyag:
műanyag
Magasság:
500 mm
Szélesség:
400 mm
Felület:
kezeletlen
Perforált:
Nem
Poliészter szerelőlap 500x400