Schneider - Poliészter szerelőlap 600x400 SX011084 - NSYMPP64
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Magasság - 600 mm
Szélesség - 400 mm
Felület - kezeletlen
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480183508
Sonepar cikkszám
SX011084
Gyártói cikkszám
NSYMPP64
Gyártói típuskód
NSYMPP64
Anyag:
műanyag
Magasság:
600 mm
Szélesség:
400 mm
Felület:
kezeletlen
Perforált:
Nem
Poliészter szerelőlap 600x400