Schneider - Poliészter szerelőlap 700x500 SX011085 - NSYMPP75
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Magasság - 700 mm
Szélesség - 500 mm
Felület - kezeletlen
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
55 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480183515
Sonepar cikkszám
SX011085
Gyártói cikkszám
NSYMPP75
Gyártói típuskód
NSYMPP75
Anyag:
műanyag
Magasság:
700 mm
Szélesség:
500 mm
Felület:
kezeletlen
Perforált:
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - Poliészter szerelőlap 700x500