Schneider - Poliészter szerelőlap 800x600 SX011086 - NSYMPP86
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Magasság - 800 mm
Szélesség - 600 mm
Felület - kezeletlen
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
92 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480183522
Sonepar cikkszám
SX011086
Gyártói cikkszám
NSYMPP86
Gyártói típuskód
NSYMPP86
Anyag:
műanyag
Magasság:
800 mm
Szélesség:
600 mm
Felület:
kezeletlen
Perforált:
Nem
Poliészter szerelőlap 800x600