Schneider - Poliuretán szűrő keskeny hűtőegységhez 1K1-1K5-2K SX010426 - NSYCUF1K1T2KS
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 290 mm
Magasság - 50 mm
Mélység - 360 mm
Szín - fekete
Anyag - egyéb
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480685699
Sonepar cikkszám
SX010426
Gyártói cikkszám
NSYCUF1K1T2KS
Gyártói típuskód
NSYCUF1K1T2KS
Szélesség:
290 mm
Magasság:
50 mm
Mélység:
360 mm
Szín:
fekete
Anyag:
egyéb
Szűrőosztály:
egyéb
EMC változat:
Nem
Szűrőbetéttel:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek - Poliuretán szűrő keskeny hűtőegységhez 1K1-1K5-2K