Schneider - Poliuretán szűrő oldalra szerelt hűtőegységhez 15K SX010425 - NSYCUF15K
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 0 mm
Magasság - 0 mm
Mélység - 0 mm
Szín - fekete
Anyag - egyéb
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480685590
Sonepar cikkszám
SX010425
Gyártói cikkszám
NSYCUF15K
Gyártói típuskód
NSYCUF15K
Szélesség:
0 mm
Magasság:
0 mm
Mélység:
0 mm
Szín:
fekete
Anyag:
egyéb
Szűrőosztály:
egyéb
EMC változat:
Nem
Szűrőbetéttel:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek - Poliuretán szűrő oldalra szerelt hűtőegységhez 15K