Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Poliuretán szűrő oldalra szerelt hűtőegységhez 1K2-1K6-2K IP34 SX010428 - NSYCUF1KT2K

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Poliuretán szűrő oldalra szerelt hűtőegységhez 1K2-1K6-2K IP34 SX010428

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 0 mm

  • Magasság - 0 mm

  • Mélység - 0 mm

  • Szín - fekete

  • Anyag - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480685514

Sonepar cikkszám

SX010428

Gyártói cikkszám

NSYCUF1KT2K

Gyártói típuskód

NSYCUF1KT2K

Szélesség:

0 mm

Magasság:

0 mm

Mélység:

0 mm

Szín:

fekete

Anyag:

egyéb

Szűrőosztály:

G2

EMC változat:

Nem

Védettség (IP):

IP34

Szűrőbetéttel:

Nem

Poliuretán szűrő oldalra szerelt hűtőegységhez 1K2-1K6-2K IP34