Schneider - Poliuretán szűrő oldalra szerelt hűtőegységhez 6K SX010434 - NSYCUF6K
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 420 mm
Magasság - 220 mm
Mélység - 580 mm
Szín - fekete
Anyag - egyéb
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480685552
Sonepar cikkszám
SX010434
Gyártói cikkszám
NSYCUF6K
Gyártói típuskód
NSYCUF6K
Szélesség:
420 mm
Magasság:
220 mm
Mélység:
580 mm
Szín:
fekete
Anyag:
egyéb
Szűrőosztály:
egyéb
EMC változat:
Nem
Szűrőbetéttel:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek - Poliuretán szűrő oldalra szerelt hűtőegységhez 6K