Schneider - Poliuretán szűrő oldalra szerelt hűtőegységhez 8K-10K SX010437 - NSYCUF8KT10K
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 420 mm
Magasság - 220 mm
Mélység - 580 mm
Szín - fekete
Anyag - egyéb
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480685576
Sonepar cikkszám
SX010437
Gyártói cikkszám
NSYCUF8KT10K
Gyártói típuskód
NSYCUF8KT10K
Szélesség:
420 mm
Magasság:
220 mm
Mélység:
580 mm
Szín:
fekete
Anyag:
egyéb
Szűrőosztály:
egyéb
EMC változat:
Nem
Szűrőbetéttel:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek - Poliuretán szűrő oldalra szerelt hűtőegységhez 8K-10K