Schneider - Poliuretán szűrő tetőre szerelt hűtőegységhez 3K-4K IP34 SX010430 - NSYCUF3KT4KR
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 0 mm
Magasság - 0 mm
Mélység - 0 mm
Szín - fekete
Anyag - egyéb
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480685675
Sonepar cikkszám
SX010430
Gyártói cikkszám
NSYCUF3KT4KR
Gyártói típuskód
NSYCUF3KT4KR
Szélesség:
0 mm
Magasság:
0 mm
Mélység:
0 mm
Szín:
fekete
Anyag:
egyéb
Szűrőosztály:
G2
EMC változat:
Nem
Védettség (IP):
IP34
Szűrőbetéttel:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek - Poliuretán szűrő tetőre szerelt hűtőegységhez 3K-4K