Schneider - Polybloc 250A 3P SX066745 - LVS04033
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - DIN-sín
Névleges áram - 250 A
Csatlakozási mód - csavarok nélkül
Pólusszám - 3
Tömör vezetékhez alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3606481870872
Sonepar cikkszám
SX066745
Gyártói cikkszám
LVS04033
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS04033
Szerelési mód:
DIN-sín
Névleges áram:
250 A
Csatlakozási mód:
csavarok nélkül
Pólusszám:
3
Tömör vezetékhez alkalmas:
Nem
Érintésbiztos:
Igen
Többszálas vezetékhez alkalmas:
Nem
Különlegesen finomszálas vezetékekhez alkalmas:
Nem
Szélesség:
105 mm
Mélység:
64 mm
Finomszálas vezetékhez alkalmas:
Nem
Érvéghüvely nélküli finomszálas vezetékekhez alkalmas:
Nem
Érvéghüvely nélküli különlegesen finomszálas vezetékekhez alkalmas:
Nem
Magasság:
140 mm
Polybloc 250A 3P