Nem visszaküldhető

Schneider - Polybloc 250A 4P SX066746 - LVS04034

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Polybloc 250A 4P SX066746

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Névleges áram - 250 A

  • Csatlakozási mód - csavarok nélkül

  • Pólusszám - 4

  • Tömör vezetékhez alkalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606481870889

Sonepar cikkszám

SX066746

Gyártói cikkszám

LVS04034

Gyártói típuskód

PrismaSeT LVS04034

Szerelési mód:

DIN-sín

Névleges áram:

250 A

Csatlakozási mód:

csavarok nélkül

Pólusszám:

4

Tömör vezetékhez alkalmas:

Nem

Érintésbiztos:

Igen

Többszálas vezetékhez alkalmas:

Nem

Különlegesen finomszálas vezetékekhez alkalmas:

Nem

Szélesség:

140 mm

Mélység:

64 mm

Finomszálas vezetékhez alkalmas:

Nem

Érvéghüvely nélküli finomszálas vezetékekhez alkalmas:

Nem

Érvéghüvely nélküli különlegesen finomszálas vezetékekhez alkalmas:

Nem

Magasság:

140 mm

Polybloc 250A 4P