Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Polybloc csatlakozás, 160A SX000128 - 04149

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Polybloc csatlakozás, 160A SX000128

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - összekötő/elválasztó elem

  • Szélesség - 380 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm

  • Magasság - 380 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3303430041498

Sonepar cikkszám

SX000128

Gyártói cikkszám

04149

Gyártói típuskód

04149

Kivitel:

összekötő/elválasztó elem

Szélesség:

380 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

0 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

0 mm

Magasság:

380 mm

Anyag:

fém

Szekrénymélységhez alkalmas:

0 mm

Mélység:

0 mm

RAL-szám:

0

Kapcsolószekrény-rendszerek - Polybloc csatlakozás, 160A