Schneider - Polypact kapocstakaró SX066983 - LVS04809
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 139 mm
Magasság - 49 mm
Anyag - műanyag
Mélység - 58 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481866950
Sonepar cikkszám
SX066983
Gyártói cikkszám
LVS04809
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS04809
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
139 mm
Magasság:
49 mm
Anyag:
műanyag
Mélység:
58 mm
Szín:
fekete
RAL-szám:
9005
Polypact kapocstakaró