Schneider - Polypact rögzített/dug., csatlakozó nélkül, 3P SX066839 - LVS04407
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fázisok száma - 3
Pólusszám - 3
Elektromos csatlakozó típusa - egyéb
Névleges tartós áram (Iu) - 800 A
Készülékszámra alkalmas - 4
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606481870674
Sonepar cikkszám
SX066839
Gyártói cikkszám
LVS04407
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS04407
Fázisok száma:
3
Pólusszám:
3
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Névleges tartós áram (Iu):
800 A
Készülékszámra alkalmas:
4
Osztásmérték:
35 mm
Hosszúság:
440 mm
Modulszélesség:
650
Keresztmetszet:
300 mm2
Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:
Nem
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
690 V
Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:
Nem
Szín:
fekete
Szigetelt:
Igen
Névleges feszültséglökés:
8 kV
Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):
85 kA
Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):
50 kA