Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Polypact rögzített/dug., csatlakozó nélkül, 4P SX000133 - 04408

Schneider
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fázisok száma - 3

  • Pólusszám - 4

  • Elektromos csatlakozó típusa - egyéb

  • Névleges tartós áram (Iu) - 675 A

  • Készülékszámra alkalmas - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

6 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3303430044086

Sonepar cikkszám

SX000133

Gyártói cikkszám

04408

Gyártói típuskód

04408

Fázisok száma:

3

Pólusszám:

4

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Névleges tartós áram (Iu):

675 A

Készülékszámra alkalmas:

3

Osztásmérték:

35 mm

Hosszúság:

440 mm

Modulszélesség:

12

Keresztmetszet:

300 mm2

Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:

Igen

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

690 V

Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:

Nem

Szín:

fekete

Szigetelt:

Igen

Névleges feszültséglökés:

8 kV

Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):

85 kA

Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):

50 kA

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Polypact rögzített/dug., csatlakozó nélkül, 4P