Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Polypact rögzített/dug., flexi csatlakozó , 3P SX066838 - LVS04405

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Polypact rögzített/dug., flexi csatlakozó , 3P SX066838

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fázisok száma - 3

  • Pólusszám - 3

  • Elektromos csatlakozó típusa - egyéb

  • Névleges tartós áram (Iu) - 800 A

  • Készülékszámra alkalmas - 4

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606481870650

Sonepar cikkszám

SX066838

Gyártói cikkszám

LVS04405

Gyártói típuskód

PrismaSeT LVS04405

Fázisok száma:

3

Pólusszám:

3

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Névleges tartós áram (Iu):

800 A

Készülékszámra alkalmas:

4

Osztásmérték:

35 mm

Hosszúság:

440 mm

Modulszélesség:

650

Keresztmetszet:

300 mm2

Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:

Nem

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

690 V

Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:

Nem

Szín:

fekete

Szigetelt:

Igen

Névleges feszültséglökés:

8 kV

Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):

85 kA

Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):

50 kA

Polypact rögzített/dug., flexi csatlakozó , 3P