Schneider - Polypact rögzített készülék, billenőkaros kapcsolókhoz, 4P SN142524 - LVS04404
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fázisok száma - 3
Pólusszám - 4
Elektromos csatlakozó típusa - egyéb
Névleges tartós áram (Iu) - 675 A
Készülékszámra alkalmas - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481870643
Sonepar cikkszám
SN142524
Gyártói cikkszám
LVS04404
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS04404
Fázisok száma:
3
Pólusszám:
4
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Névleges tartós áram (Iu):
675 A
Készülékszámra alkalmas:
3
Osztásmérték:
35 mm
Hosszúság:
440 mm
Modulszélesség:
650
Keresztmetszet:
300 mm2
Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:
Igen
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
690 V
Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:
Nem
Szín:
fekete
Szigetelt:
Igen
Névleges feszültséglökés:
8 kV
Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):
85 kA
Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):
50 kA