Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Por és nedvességálló segédérintkező blokk, homloklapi, 2Z, c SN028497 - LA1DY20

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Por és nedvességálló segédérintkező blokk, homloklapi, 2Z, c SN028497

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Szerelési mód - előlapra szerelhető

  • Kivitel - dugaszolható

  • Váltóérintkezők száma - 0

  • Záróérintkezők száma - 2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

4 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110236514

Sonepar cikkszám

SN028497

Gyártói cikkszám

LA1DY20

Gyártói típuskód

LA1DY20

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Szerelési mód:

előlapra szerelhető

Kivitel:

dugaszolható

Váltóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

2

Nyitóérintkezők száma:

0

Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:

10 A

Hibajel-kapcsolók száma:

0

Por és nedvességálló segédérintkező blokk, homloklapi, 2Z, c