Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Por és nedvességálló segédérintkező blokk, homloklapi, 4Z, c SN028616 - LA1DZ40

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Por és nedvességálló segédérintkező blokk, homloklapi, 4Z, c SN028616

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Szerelési mód - előlapra szerelhető

  • Kivitel - dugaszolható

  • Váltóérintkezők száma - 0

  • Záróérintkezők száma - 4

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

4 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110236538

Sonepar cikkszám

SN028616

Gyártói cikkszám

LA1DZ40

Gyártói típuskód

LA1DZ40

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Szerelési mód:

előlapra szerelhető

Kivitel:

dugaszolható

Váltóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

4

Nyitóérintkezők száma:

0

Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:

10 A

Hibajel-kapcsolók száma:

0

Schneider Automatizálási Kampány 2024