Schneider - Potenciaméter fej 10K IP66 SN085514 - XB4BD912R10K
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ellenállás - 10000 Ohm
Fordulatok száma - 0-10
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Védettség (IP) - IP66
Nyílás átmérője - 22.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480985010
Sonepar cikkszám
SN085514
Gyártói cikkszám
XB4BD912R10K
Gyártói típuskód
Harmony XB4BD912R10K
Ellenállás:
10000 Ohm
Fordulatok száma:
0-10
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Védettség (IP):
IP66
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Teljesítményfelvétel:
1 W
Védettség (NEMA):
4X
Schneider Automatizálási Kampány 2024