Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Potenció méter fej 4,7K IP66 SN085516 - XB4BD912R4K7

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Potenció méter fej 4,7K IP66 SN085516

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Ellenállás - 4700 Ohm

  • Fordulatok száma - 0-10

  • Elektromos csatlakozó típusa - egyéb

  • Védettség (IP) - IP66

  • Nyílás átmérője - 22.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480985003

Sonepar cikkszám

SN085516

Gyártói cikkszám

XB4BD912R4K7

Gyártói típuskód

Harmony XB4BD912R4K7

Ellenállás:

4700 Ohm

Fordulatok száma:

0-10

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Védettség (IP):

IP66

Nyílás átmérője:

22.5 mm

Teljesítményfelvétel:

1 W

Védettség (NEMA):

4X

Schneider Automatizálási Kampány 2024