Schneider - Potenciométer 2200OHM SX016262 - XKZA15022
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ellenállás - 2200 Ohm
Fordulatok száma - 0-3000000
Elektromos csatlakozó típusa - forrasztott
Védettség (IP) - egyéb
Nyílás átmérője - 15 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110929973
Sonepar cikkszám
SX016262
Gyártói cikkszám
XKZA15022
Gyártói típuskód
XKZA15022
Ellenállás:
2200 Ohm
Fordulatok száma:
0-3000000
Elektromos csatlakozó típusa:
forrasztott
Védettség (IP):
egyéb
Nyílás átmérője:
15 mm
Teljesítményfelvétel:
3 W
Védettség (NEMA):
egyéb
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Potenciométer 2200OHM