Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Potenciométer 22mm 1kOhm IP66 SN101804 - XB4BD912R1K

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Potenciométer 22mm 1kOhm IP66 SN101804

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Ellenállás - 1000 Ohm

  • Fordulatok száma - 0-10

  • Elektromos csatlakozó típusa - egyéb

  • Védettség (IP) - IP66

  • Nyílás átmérője - 22.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480984990

Sonepar cikkszám

SN101804

Gyártói cikkszám

XB4BD912R1K

Gyártói típuskód

Harmony XB4BD912R1K

Ellenállás:

1000 Ohm

Fordulatok száma:

0-10

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Védettség (IP):

IP66

Nyílás átmérője:

22.5 mm

Teljesítményfelvétel:

1 W

Védettség (NEMA):

4X

Schneider Automatizálási Kampány 2024