Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - potenciométer 4700 OHM GT50140 - XKZA15047

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - potenciométer 4700 OHM GT50140

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Ellenállás - 4700 Ohm

  • Fordulatok száma - 0-3000000

  • Elektromos csatlakozó típusa - forrasztott

  • Védettség (IP) - egyéb

  • Nyílás átmérője - 15 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110634105

Sonepar cikkszám

GT50140

Gyártói cikkszám

XKZA15047

Gyártói típuskód

XKZA15047

Ellenállás:

4700 Ohm

Fordulatok száma:

0-3000000

Elektromos csatlakozó típusa:

forrasztott

Védettség (IP):

egyéb

Nyílás átmérője:

15 mm

Teljesítményfelvétel:

3 W

Védettség (NEMA):

egyéb

potenciométer 4700 OHM