Schneider - Potenciométer 800 OHM SX016208 - XKDZ1508
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ellenállás - 800 Ohm
Elektromos csatlakozó típusa - forrasztott
Védettség (IP) - egyéb
Nyílás átmérője - 15 mm
Teljesítményfelvétel - 3 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110601312
Sonepar cikkszám
SX016208
Gyártói cikkszám
XKDZ1508
Gyártói típuskód
XKDZ1508
Ellenállás:
800 Ohm
Elektromos csatlakozó típusa:
forrasztott
Védettség (IP):
egyéb
Nyílás átmérője:
15 mm
Teljesítményfelvétel:
3 W
Védettség (NEMA):
egyéb
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Potenciométer 800 OHM