Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Potenciométer-állító gomb 6.35mm HARMONY5 G12042 - ZB5AD922

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Potenciométer-állító gomb  6.35mm HARMONY5 G12042

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Igazoló elem típusa - forgógomb

  • Kapcsolóállások száma - 0

  • Működtető elem színe - fekete

  • Megvilágítható - Nem

  • Lencse formája - kerek

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110905380

Sonepar cikkszám

G12042

Gyártói cikkszám

ZB5AD922

Gyártói típuskód

Harmony ZB5AD922

Igazoló elem típusa:

forgógomb

Kapcsolóállások száma:

0

Működtető elem színe:

fekete

Megvilágítható:

Nem

Lencse formája:

kerek

Visszaálló:

Nem

Kapcsolási funkció beakadó:

Igen

Védettség (IP), elülső oldali:

IP66

Nyílás átmérője:

22.5 mm

Nyílás szélessége:

0 mm

Elülső gyűrű színe:

fekete

Nyílás magassága:

0 mm

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Elülső gyűrűvel:

Igen

Védettség (NEMA):

13

Potenciométer-állító gomb 6.35mm HARMONY5