Schneider - Potenciométer SX016191 - XKBZ1508
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ellenállás - 800 Ohm
Elektromos csatlakozó típusa - forrasztott
Védettség (IP) - egyéb
Nyílás átmérője - 15 mm
Teljesítményfelvétel - 3 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110147131
Sonepar cikkszám
SX016191
Gyártói cikkszám
XKBZ1508
Gyártói típuskód
XKBZ1508
Ellenállás:
800 Ohm
Elektromos csatlakozó típusa:
forrasztott
Védettség (IP):
egyéb
Nyílás átmérője:
15 mm
Teljesítményfelvétel:
3 W
Védettség (NEMA):
egyéb
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Potenciométer