Schneider - Potencióméter SX016260 - XKZA15000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - forrasztott
Védettség (IP) - egyéb
Nyílás átmérője - 15 mm
Teljesítményfelvétel - 3 W
Védettség (NEMA) - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110147162
Sonepar cikkszám
SX016260
Gyártói cikkszám
XKZA15000
Gyártói típuskód
XKZA15000
Elektromos csatlakozó típusa:
forrasztott
Védettség (IP):
egyéb
Nyílás átmérője:
15 mm
Teljesítményfelvétel:
3 W
Védettség (NEMA):
egyéb
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Potencióméter