Schneider - Potencióméter SX016261 - XKZA15010
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ellenállás - 1000 Ohm
Elektromos csatlakozó típusa - forrasztott
Védettség (IP) - egyéb
Nyílás átmérője - 15 mm
Teljesítményfelvétel - 3 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110929966
Sonepar cikkszám
SX016261
Gyártói cikkszám
XKZA15010
Gyártói típuskód
XKZA15010
Ellenállás:
1000 Ohm
Elektromos csatlakozó típusa:
forrasztott
Védettség (IP):
egyéb
Nyílás átmérője:
15 mm
Teljesítményfelvétel:
3 W
Védettség (NEMA):
egyéb
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Potencióméter