Schneider - potenciometer SX016264 - XKZA18022
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ellenállás - 2200 Ohm
Elektromos csatlakozó típusa - egyéb
Védettség (IP) - egyéb
Nyílás átmérője - 18 mm
Teljesítményfelvétel - 4 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389118127845
Sonepar cikkszám
SX016264
Gyártói cikkszám
XKZA18022
Gyártói típuskód
XKZA18022
Ellenállás:
2200 Ohm
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Védettség (IP):
egyéb
Nyílás átmérője:
18 mm
Teljesítményfelvétel:
4 W
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - potenciometer