Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Potenciométer SX016265 - XKZA18047

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Potenciométer SX016265

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Ellenállás - 4700 Ohm

  • Elektromos csatlakozó típusa - egyéb

  • Védettség (IP) - egyéb

  • Nyílás átmérője - 18 mm

  • Teljesítményfelvétel - 4 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110929980

Sonepar cikkszám

SX016265

Gyártói cikkszám

XKZA18047

Gyártói típuskód

XKZA18047

Ellenállás:

4700 Ohm

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Védettség (IP):

egyéb

Nyílás átmérője:

18 mm

Teljesítményfelvétel:

4 W

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Potenciométer