Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Powerclip csatl. 200A-es Multicliphez SX066742 - LVS04021

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Powerclip csatl. 200A-es Multicliphez SX066742

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Szélesség - 100 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm

  • Anyag - műanyag

  • Szín - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606481867209

Sonepar cikkszám

SX066742

Gyártói cikkszám

LVS04021

Gyártói típuskód

PrismaSeT LVS04021

Kivitel:

egyéb

Szélesség:

100 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

600 mm

Anyag:

műanyag

Szín:

egyéb

RAL-szám:

7016

Powerclip csatl. 200A-es Multicliphez