Nem visszaküldhető

Schneider - POWERCLIP kiegészítők 160A 400A SX066471 - LVS01210

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - POWERCLIP kiegészítők 160A 400A SX066471

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 4

  • Max. névleges áram - 400 A

  • Síntávolság - 18 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

11 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606481883490

Sonepar cikkszám

SX066471

Gyártói cikkszám

LVS01210

Gyártói típuskód

PrismaSeT LVS01210

Pólusszám:

4

Max. névleges áram:

400 A

Síntávolság:

18 mm

POWERCLIP kiegészítők 160A 400A