Schneider - Powerclip kompakt sín 125A 4P hossz=750 SX066768 - LVS04108
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lapos / sima
Hosszúság - 750 mm
Felület - kezeletlen
Rugalmas - Nem
Névleges áram In - 125 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606481870070
Sonepar cikkszám
SX066768
Gyártói cikkszám
LVS04108
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS04108
Kivitel:
lapos / sima
Hosszúság:
750 mm
Felület:
kezeletlen
Rugalmas:
Nem
Névleges áram In:
125 A
Powerclip kompakt sín 125A 4P hossz=750