Schneider - Powerclip kompakt sín 125A 4P hossz=450 SX066766 - LVS04104
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - lapos / sima
Hosszúság - 450 mm
Felület - kezeletlen
Rugalmas - Nem
Névleges áram In - 125 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX066766
Gyártói cikkszám
LVS04104
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS04104
Kivitel:
lapos / sima
Hosszúság:
450 mm
Felület:
kezeletlen
Rugalmas:
Nem
Névleges áram In:
125 A
Powerclip kompakt sín 125A 4P hossz=450