Schneider - Powerclip kompakt sín 160A 3P hossz=1000 SX066769 - LVS04111
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lapos / sima
Hosszúság - 1000 mm
Felület - kezeletlen
Rugalmas - Nem
Névleges áram In - 160 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606481871794
Sonepar cikkszám
SX066769
Gyártói cikkszám
LVS04111
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS04111
Kivitel:
lapos / sima
Hosszúság:
1000 mm
Felület:
kezeletlen
Rugalmas:
Nem
Névleges áram In:
160 A
Powerclip kompakt sín 160A 3P hossz=1000