Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Powerclip kompakt sín 160A 3P hossz=1400 SN027279 - 04116

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Powerclip kompakt sín 160A 3P hossz=1400 SN027279

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - lapos / sima

  • Szélesség - 0 mm

  • Hosszúság - 1400 mm

  • Magasság - 0 mm

  • Felület - kezeletlen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3303430041160

Sonepar cikkszám

SN027279

Gyártói cikkszám

04116

Gyártói típuskód

04116

Kivitel:

lapos / sima

Szélesség:

0 mm

Hosszúság:

1400 mm

Magasság:

0 mm

Felület:

kezeletlen

Rugalmas:

Nem

Névleges áram In:

160 A

Prisma Plus, G P System, Powerclip gyűjtősín, 3p, 160A, hossz = 1400mm. IP védettségi szint: IPxx B - termék vagy komponens típusa: összekötősín - készletenkénti mennyiség: 1 darab. Előnyök : .. Alkalmazások: .. Előnyök : A villamosan biztonságos épülete