Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Powerclip kompakt sín 160A 4P hossz=1000 SX066774 - LVS04121

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Powerclip kompakt sín 160A 4P hossz=1000 SX066774

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - lapos / sima

  • Hosszúság - 1000 mm

  • Felület - kezeletlen

  • Rugalmas - Nem

  • Névleges áram In - 160 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606481870162

Sonepar cikkszám

SX066774

Gyártói cikkszám

LVS04121

Gyártói típuskód

PrismaSeT LVS04121

Kivitel:

lapos / sima

Hosszúság:

1000 mm

Felület:

kezeletlen

Rugalmas:

Nem

Névleges áram In:

160 A

Powerclip kompakt sín 160A 4P hossz=1000