Schneider - Powerclip kompakt sín 160A 4P hossz=1400 SX066777 - LVS04126
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - lapos / sima
Hosszúság - 1400 mm
Felület - kezeletlen
Rugalmas - Nem
Névleges áram In - 160 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX066777
Gyártói cikkszám
LVS04126
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS04126
Kivitel:
lapos / sima
Hosszúság:
1400 mm
Felület:
kezeletlen
Rugalmas:
Nem
Névleges áram In:
160 A
Powerclip kompakt sín 160A 4P hossz=1400