Schneider - Powerclip kompakt sín 250A 3P hossz=1400 SX000124 - 04117
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lapos / sima
Szélesség - 0 mm
Hosszúság - 1400 mm
Magasság - 0 mm
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430041177
Sonepar cikkszám
SX000124
Gyártói cikkszám
04117
Gyártói típuskód
04117
Kivitel:
lapos / sima
Szélesség:
0 mm
Hosszúság:
1400 mm
Magasság:
0 mm
Felület:
kezeletlen
Rugalmas:
Nem
Névleges áram In:
250 A
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Powerclip kompakt sín 250A 3P hossz=1400